Estimasi Biaya Pengiriman
Rp7.200 - Rp20.000 /kg
Promo GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten, Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian Rp200.000. Lihat selengkapnya
Peralatan mixing bowl kelas industri menggunakan silikon tahan panas yang terikat kuat (bonded) dengan logam dasar. Material ini dirancang agar tidak mudah lepas atau getas meskipun terpapar suhu tinggi dan deterjen kaustik dalam mesin dishwasher secara berulang.
Profil yang dalam dan tinggi sangat efektif meminimalkan cipratan (splatter) saat menggunakan hand mixer berkecepatan tinggi atau saat mengocok adonan cair dalam volume besar. Bentuk ini menjaga area kerja tetap bersih dan mengurangi limbah bahan baku yang terlempar keluar.
Material ini mengandung 18% kromium dan 8% nikel, memberikan ketahanan korosi yang optimal terhadap asam makanan dan deterjen sanitasi. Stainless steel bersifat non-reaktif, sehingga aman digunakan untuk mengolah bahan asam seperti jus lemon atau cuka tanpa mengubah rasa atau warna produk. Material ini juga memiliki konduktivitas termal yang baik, menjadikannya pilihan utama untuk teknik bain-marie (pemanasan di atas air panas) atau pendinginan cepat di atas es.
Material ini menawarkan kejernihan optik seperti kaca namun dengan ketahanan benturan yang jauh lebih tinggi. Polycarbonate ringan dan tidak mudah pecah. Sifat isolator termalnya membuat material ini ideal untuk pengembangan adonan roti (proofing) karena mampu menjaga suhu hangat ragi lebih lama dibandingkan logam. Namun, permukaan plastik cenderung menahan residu lemak, sehingga kurang efektif untuk mengocok putih telur (meringue) yang membutuhkan kondisi bebas lemak total.
Varian ini lebih ekonomis dan memiliki fleksibilitas tinggi. Polypropylene tahan terhadap bahan kimia dan aman untuk penggunaan microwave. Kelemahannya adalah permukaan yang lebih lunak sehingga mudah tergores oleh pisau atau whisk logam, menciptakan celah mikro tempat bakteri dapat berkembang biak.
Bentuk setengah bola yang lebar memberikan area permukaan evaporasi yang luas. Desain ini ideal untuk teknik folding (melipat adonan), mencampur salad, atau mendinginkan bahan masakan dengan cepat. Rasio lebar yang lebih besar dari kedalaman memudahkan akses tangan operator ke seluruh bagian dasar mangkuk.
Mangkuk dengan dinding yang tinggi dan dasar lebih sempit dirancang untuk meminimalisir cipratan (splatter) saat penggunaan hand mixer elektrik atau immersion blender. Geometri ini memusatkan bahan cair di dasar, memungkinkan mata pisau blender terendam sepenuhnya meskipun volume cairan sedikit.
GN Pan memiliki sudut siku tajam yang dirancang untuk efisiensi ruang di chiller atau bain-marie counter. Sudut tajam ini menyulitkan proses pengadukan merata menggunakan whisk karena bahan sering terperangkap di sudut. Mixing bowl dengan dasar melengkung memastikan seluruh bahan tercampur homogen.
Meskipun stainless steel mixing bowl tahan panas, bagian dasarnya tidak dirancang untuk kontak langsung dengan api kompor (direct heat). Dasar mangkuk yang tipis akan menyebabkan hot spots yang membuat masakan gosong sebagian (scorching). Panci masak memiliki dasar sandwich (berlapis aluminium/tembaga) untuk distribusi panas, fitur yang tidak dimiliki oleh mixing bowl.
Loading chat box
please wait...
Anda bisa chat secara langsung dengan
Customer Support kami untuk bertanya
Stok produk,
Pesanan,
Pembayaran,
Pengiriman,
Faktur Pajak,
Pengembalian Barang & Garansi atau kunjungi
Pusat Bantuan Kami